曜日別特売

【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り

【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ【介護おむつLサイズお試しパック付き!】使い捨て防水シーツ大判タイプ 32枚入り - アイリスオーヤマ

【介護おむつお試しセット付】気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツとおむつのお試しパックのセットです。
防水シーツは安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
★セットのおむつは「17497351 NAD-L22-2」になります。

材質【防水シーツ】綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート枚数【介護おむつ】2枚ウエスト(cm)【介護おむつ】75~100吸収量【介護おむつ】約2回分(※1回の排尿量150mlとして)適応体重(kg)【介護おむつ】55~75内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合範囲
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65869250TS-L32+NAD-TYL2-2【防水シーツ】1枚あたり:1800×900【防水シーツ】(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:頭からつま先まで【防水シーツ】142
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65869268TS-M32+NAD-TYL2-2【防水シーツ】1枚あたり:1200×900【防水シーツ】(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:肩からひざ下、頭からひざ【防水シーツ】94
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65869286TS-S32+NAD-TYL2-2【防水シーツ】1枚あたり:1000×900【防水シーツ】(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:胸下からひざ、肩から腰まわり【防水シーツ】79
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする