アイセン
伸縮バスミドル 壁床用
材質
柄:アルミニウム、ポリプロピレン、台:ABS樹脂、ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65869146
BSD02
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください