アイセン
伸縮バスロング ブラシ
材質
柄:アルミニウム、ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、ヘッド部:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ブラシ毛:ポリプロピレン、角度調節ボタン:ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65869207
BSD07
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください