曜日別特売

[冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐

[冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐 - 井村屋[冷蔵]そのまま食べて美味しい豆腐 - 井村屋

北海道原料と製法にこだわり旨味風味を最大限に引き立たせたそのまま食べられるおいしい豆腐です。北海道産大豆100%オホーツク海のにがり塩を使用した安全安心な原料にこだわりました。また濃い豆乳(豆乳濃度12%以上)を絞って製造する事で濃厚で大豆の甘味と風味を引き立てた豆腐に仕上げています。にがり以外に食品添加物を使用しておらず大豆本来の旨みが引き立たせているため何もかけずに美味しく召し上がっていただけます。

用途【賞味期限:発送時点で25日以上】保存は冷蔵庫をご使用いただき開封後は早めにお召しあがりください。
注意
※10℃以下で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867141-1セット(300g×5個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867150-1セット(300g×20個)
オープン
4,998
5,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867159-1セット(300g×15個)
オープン
3,898
4,210(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867168-1セット(300g×10個)
オープン
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする