曜日別特売

ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S)

ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) - サンコー[生活用品]

足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ

セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR質量(g)510消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)ケーブル長(mm)200適合サイズ(cm)25~26連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。別途ご用意ください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※バッテリーは左右で1個ずつ用意してください。
※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1~2cmほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることが出来ません。予めご了承ください。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65868988MUTN25SBWS
4,527
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする