足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
消費電力(W)約10モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR質量(g)600電源USB 5V2.0A以上温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。ケーブル長(mm)200適合サイズ(cm)27~28連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9内容量1個