曜日別特売

交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7

交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 - Nikon(ニコン)

【等倍相当の撮影倍率を持つ、汎用性の高い標準単焦点レンズ】
標準画角での撮影から表現力豊かなマクロ撮影まで楽しめる、使いやすく軽いレンズです。等倍相当(35mm判換算)の最大撮影倍率0.67倍を実現。明るい開放F値1.7により、アクセサリー、繊細な葉脈、鳥の羽、花、ペットの肉球といった小さな被写体の細部まで、驚くほど鮮明に捉えながら、柔らかく幻想的なボケを活かして撮影できます。被写体に約7cm(レンズフード装着時は約6cm)まで近づくことができるため、被写体のディテールを際立たせ、これまで気づかなかった美しさを引き出せます。最短撮影距離が0.16mと短いため、迫力のある被写体描写を実現。高解像な描写により、暗い場所や手持ち撮影時でも被写体をシャープに捉えます。また、静音性に配慮したAFやフォーカスブリージングの抑制、スムーズな動画撮影を可能にする直感的な操作性などを備えており、動画撮影を始めたい方にも安心してお使いいただけます。より気軽にクリエイティブな撮影をしたい方にとって、1本で表現の可能性を広げるレンズです。
【レンズ1本で幅広いシーンに対応】
マクロ撮影だけでなく、焦点距離35mmの標準画角で様々なシーンに対応。日常のひとときから旅先での風景まで、幅広いシーンで気軽にスナップ撮影を楽しめます。f/1.7の明るい開放F値による大きなボケを活かして、被写体を際立たせた印象的なポートレートも撮影可能。
【明るい開放F値1.7と単焦点レンズの描写力で美しく】
明るい開放F値と優れた解像力を実現。ピントを合わせた被写体をシャープに捉えながら前景と背景を大きくぼかすことで、雰囲気のある写真が撮影できます。屋外での自然なポートレートやペットの遊び心あふれるスナップ写真など、様々な表現が可能。色収差を効果的に抑えるED非球面レンズ採用により、パープルフリンジを抑制し、クリアーでシャープな描写を実現します。
【夜景や夕景、薄暗い室内でも手持ちで美しく撮影】
明るい開放F値1.7が薄暗いシーンでの撮影の可能性を拡大。低いISO感度で撮影することでノイズを低減し、ザラつきの少ないクリアーな写真を撮影可能。より速いシャッタースピードを設定できるため、手ブレや被写体ブレも軽減可能。薄暗い室内にいるペットや風に揺れる花の撮影時にも、被写体のディテールをシャープに撮影できます。
【持ち運びにも最適な軽さ】
軽量・コンパクトな設計で、長時間の持ち運びも快適。カメラに装着した状態で普段のバッグにすっきり収まるため、すぐに取り出して撮影を始めることができます。
【動画撮影に配慮した設計】
AF駆動音を最小限に抑えるSTMを採用。静かな環境での静止画撮影だけでなく、AF駆動音が入るのを避けたい動画撮影にも適しています。フォーカスブリージングを最小限に抑える設計により、撮影中にピント位置を変更しても画角の変化が目立ちません。
【上質な質感と精密さを融合したデザイン】
上質な金属マウントを採用し、シャープでメリハリのあるフォルムを実現。操作性を高めながら、精密さも感じさせるデザインです。コントロールリングは[フォーカス(M/A)][絞り][露出補正][ISO感度]などの機能を割り当てたり、OFFにしたり、撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。また、随所にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施すなど、防塵・防滴に配慮した設計です。

その他ニコンZマウント付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×72質量(g)(約)220倍率(倍)最大撮影:0.67羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)52レンズ構成7群8枚(ED非球面レンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.16絞り最大/撮影距離∞時:f/1.7、撮影距離0.16m時:f/3.2、最小/撮影距離∞時:f/16、撮影距離0.16m時:f/22画角44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)内容量1個
注意
※レンズの特性上、被写体とレンズの距離によってはブリージングが目立つ場合があります。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65869338NZDXMC35
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする