オフトレイル
お手軽クリップソーラーセンサーライト
クリップとライトが一体型のソーラーセンサーライトです。クリップで取り付けるだけで設置が可能です。
全長(mm)
70×110×60
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
(1)夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯(2)夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯(3)夜間に低輝度点灯のみ
電源タイプ
ソーラー充電式
バッテリー容量(mAh)
800
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65869006
OFF-CSL001
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください