曜日別特売

UVインクジェット塗装物置「ペインタ」

UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)UVインクジェット塗装物置「ペインタ」 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

基本スペックは人気商品「グランプレステージ ジャンプ」を踏襲しつつも、扉のデザインに住宅建材でも人気のサイディング調やウッドテイスト調を採用。周りの景観への馴染みやすさを意識しました。また本体色も温かみのある「ムーンホワイト」と重厚感のある「アイボリーブラック」の2色をご用意。あらゆる生活のシーンでお使い頂けます。

用途物置仕様アンカー プレート4セット付高さ(mm)【全体】1900、【開口部】1760高さ内寸(mm)1770耐荷重(N/m2)【屋根】1200、【床】4000内容量1台
注意
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間
※日曜
※祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※原則2トンまたは4トンのロングトラック(幅:約2.3m)でお届けします。 配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※上記車輛にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用
※保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内
※階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
※別途基礎ブロック6個必要(お客様でご用意下さい)
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
内寸奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65865427P-157AFE1【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865436P-157AFE2【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865445P-157AFE3【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865461P-157AFE4【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865470P-157AFE5【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865479P-157AFE6【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865488P-157ATE1【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865497P-157ATE2【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865506P-157ATE3【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865515P-157ATE4【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865531P-157ATE5【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865540P-157ATE6【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865549PY-157AFE1【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865558PY-157AFE2【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865567PY-157AFE3【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865576PY-157AFE4【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865585PY-157AFE5【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865601PY-157AFE6【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640全面棚タイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865610PY-157ATE1【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865619PY-157ATE2【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865628PY-157ATE3【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865637PY-157ATE4【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865646PY-157ATE5【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865655PY-157ATE6【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】835、【床回り】750【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5640たて置きタイプ
119,000
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865671P-159AFE1【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865680P-159AFE2【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865689P-159AFE3【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865698P-159AFE4【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865707P-159AFE5【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865716P-159AFE6【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865725P-159ATE1【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865741P-159ATE2【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865750P-159ATE3【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865759P-159ATE4【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865768P-159ATE5【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865777P-159ATE6【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865786PY-159AFE1【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865795PY-159AFE2【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865811PY-159AFE3【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865820PY-159AFE4【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865829PY-159AFE5【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865838PY-159AFE6【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790全面棚タイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865847PY-159ATE1【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865856PY-159ATE2【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865865PY-159ATE3【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865881PY-159ATE4【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865890PY-159ATE5【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865899PY-159ATE6【床・屋根・壁】アイボリーブラック【全体】985、【床回り】900【全体】1516、【床回り】1488、【開口部】669.5790たて置きタイプ
131,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865908P-177AFE1【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1723、【床回り】1695、【開口部】773640全面棚タイプ
127,000
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65865917P-177AFE2【床・屋根・壁】ムーンホワイト【全体】835、【床回り】750【全体】1723、【床回り】1695、【開口部】773640全面棚タイプ
127,000
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする