曜日別特売

[冷蔵]チーズデザート フランボワーズ&ライチ

[冷蔵]チーズデザート フランボワーズ&ライチ - 六甲バター[冷蔵]チーズデザート フランボワーズ&ライチ - 六甲バター

甘酸っぱいフランボワーズ爽やかライチ最後にほんのり香るローズ。非日常感を味わえるチーズデザートです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867448-1セット(90g×3個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867457-1セット(90g×12個)
オープン
4,998
5,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867466-1セット(90g×6個)
オープン
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867439-1セット(90g×24個)
オープン
8,798
9,502(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする