曜日別特売

[冷蔵]ひとくちチーズデザート あまおう苺

[冷蔵]ひとくちチーズデザート あまおう苺 - 六甲バター[冷蔵]ひとくちチーズデザート あまおう苺 - 六甲バター

ひとくちでWの幸せを味わえます。クリームチーズ生地からあまおう苺のソースがあふれ出す新感覚のチーズボール。

用途要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867220-1セット(40g×3個)
オープン
1,898
2,050(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867229-1セット(40g×20個)
オープン
6,498
7,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867238-1セット(40g×10個)
オープン
3,898
4,210(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65867247-1セット(40g×5個)
オープン
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする