[冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル

[冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル - 雪印メグミルク[冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル - 雪印メグミルク[冷蔵]雪印いちご ゴクうまボトル - 雪印メグミルク

広口の ゴクうまボトル で楽しむいちごミルク飲料です。瓶商品「雪印いちご」の味わいはそのままに広い飲み口の「ゴクうまボトル」で展開生乳を20%使用したまろやかな味わいのいちごミルクが値ごろ感ある価格で楽しめます。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65866931-1セット(230mL×6本)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65866940-1セット(230mL×24本)
オープン
4,798
5,182(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65866949-1セット(230mL×12本)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする