NIPLUX
Multi Skin Cleaner マルチスキンクリーナー
水流と吸引の力で汚れを浮かせて落とす Multi Skin Cleaner
水流 × 吸引でこすらず、スッキリ。透明感のあるクリアな肌へ。
新発想のスキンクリーナーで、自宅でサロン級のスペシャルケアを。
セット内容
本体、分離型水タンク、一体型水タンク、スポンジフィルター×20、交換用ピン、シリコーンリング×2、丸型ヘッド、楕円型ヘッド、清掃用キャップ、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書
消費電力(W)
約8(充電時)
本体質量(g)
約275(ヘッド・水タンク装着状態)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×40×205
バッテリー容量(mAh)
1500
定格電源
DC5V 2A
内容量
1台
注意
※他の電化製品と同時に使用しないでください。
※乳幼児や子供の手の届く場所に保管したり、使用させたりしないでください。
※ペットには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65877921
NP-MSC25BK
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください