ノーリツ
エコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品
ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)
接続口径
給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)
消費電力(W)
60(給湯時)、50(ふろ保温)
タンク容量(L)
370
水圧
200~500kPa
設置形態
屋外型
グリーン購入法
適合
最高使用圧力(kPa)
【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500
待機時消費電力(W)
4
最小流量(L/min)
2
内容量
1台
関連資料:
(0.19MB)
注意
※ヒートポンプ、リモコンは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876697
SE-T370AC
¥
566,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません