曜日別特売

エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート

エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート - ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート - ノーリツ

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。

付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~500kPa設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2内容量1台
関連資料:(0.19MB)
注意
※ヒートポンプ、リモコンは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876688SE-T460AC
579,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥25,000/税込¥27,500
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする