ノーリツ
ハイブリッドふろ給湯システム ユコアHYBRID-S 貯湯タンク130Lタイプ
業界最高水準の省エネ・環境性能をそのままに。スタンダードモデル
設置形態
屋外据置設置形
付属品
ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票
接続
給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)
リモコン
別売
グリーン購入法
適合
有効貯湯量(L)
130
号数
24号
内容量
1台
関連資料:
(0.63MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効貯湯量(L)
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876627
SH-GTC2420A-2 BL
130
プロパンガス
¥
450,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65876636
SH-GTC2420A-2 BL
130
都市ガス
¥
450,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。