ノーリツ
ハイブリッド給湯システム ユコアHYBRID-C 貯湯タンク70Lタイプ
多彩な設置バリエーションに対応。コンパクトな熱源機・貯湯ユニット分離モデル
設置形態
屋外据置設置形
付属品
取扱説明書、工事説明書、リモコンコードS(給湯機器通信用)
ガスの種類
バックアップ熱源機準拠
接続
給水給湯 R3/4(20A)、貯湯(高温・低温) R1/2(15A)
リモコン
別売
グリーン購入法
適合
有効貯湯量(L)
70
内容量
1台
関連資料:
(0.53MB)
注意
※バックアップ熱源機は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効貯湯量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876645
SH-Q0700 BL
70
¥
175,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません