イブルラグマット デコール

イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原イブルラグマット デコール - 萩原

コット100%の洗えるラグマット

用途コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、まるいフォルムがかわいいベビーマット。赤ちゃんのお昼寝やおむつ交換、プレイマットとしてなどマルチに活躍!程よい厚みと硬さで使いやすく、カバーは取り外して洗濯できるため汚れても安心、いつも清潔にお使いいただけます。ナチュラルなカラーでお部屋にあわせやすく、また、リボン掛けしてあるので、出産祝いや誕生日のプレゼントにもぴったりです。その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】洗濯機OK(※ドラム式不可)厚さ(mm)5ベージュ寸法(cm)230×230滑り止め効果あり組成表面:綿100%、中綿:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 滑り止め付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877580270606301
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする