曜日別特売

マルチマット デコール

マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原マルチマット デコール - 萩原

カバーが洗えるベビーマット

用途コットン100%で赤ちゃんの肌にもやさしく、まるいフォルムがかわいいベビーマット。赤ちゃんのお昼寝やおむつ交換、プレイマットとしてなどマルチに活躍!程よい厚みと硬さで使いやすく、カバーは取り外して洗濯できるため汚れても安心、いつも清潔にお使いいただけます。ナチュラルなカラーでお部屋にあわせやすく、また、リボン掛けしてあるので、出産祝いや誕生日のプレゼントにもぴったりです。その他【ホットカーペット】対応、【洗濯】カバーのみ洗濯機で洗えます(ドラム式不可)厚さ(mm)50直径(Φcm)100滑り止め効果なし組成【側生地】表面:綿100%、中材:綿、ポリエステル、レーヨン、裏面:綿100% 【中材】ポリエステル、ウレタンフォーム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877546600009608ベージュ
6,355
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877555600009618グレー
6,355
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65877571600009628アイボリー
6,355
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする