バルブ標識 常時「開」

バルブ標識 常時「開」 - グリーンクロスバルブ標識 常時「開」 - グリーンクロスバルブ標識 常時「開」 - グリーンクロス

特徴

用途バルブの状態管理に。厚さ(mm)1表示常時開 NORMALLY OPEN縦(mm)192横(mm)75フック寸法(mm)Φ45内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658786056300076719
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
658786216300076720
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
658786306300076721
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする