曜日別特売

乾湿両用掃除機ステン 静音

乾湿両用掃除機ステン 静音 - SK11乾湿両用掃除機ステン 静音 - SK11乾湿両用掃除機ステン 静音 - SK11乾湿両用掃除機ステン 静音 - SK11

騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。
手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。
太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。
きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。
付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。
丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。

用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11内容量1台
注意
※雨中でのご使用は、本機の故障や感電事故の原因となりますので絶対にしないでください。爆発や火災の原因となりますので、可燃性の液体やガスのある場所でのご使用は絶対にしないでください。以下のものは絶対に吸引しないでください。本機の故障や重大な事故の原因となります。アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉塵、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性の物質や油、薬品などの化学物質、たき火の残り火、タバコの吸殻などの高温度のものや高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉、薬液、洗剤、熱湯など発砲性のある液体、カミソリの刃、釘、ガラス、針など鋭利なもの。
※吸引する物質によってはタンクやホースから静電気を感じることがありますので、ご注意願います。吸引したゴミがパイプやホース、タンクに高速で大量に接触することで発生した静電気が、パイプやホースを保持している手を伝って体内へ帯電することがあります。
※作業中はタンクやホース、周辺の金属部からは距離をおいてください。何かに触れる際は指先ではなく手のひらから触れるようにしてください。また、作業前にあらかじめ市販の静電気防止製品を装着するなどの対策を行ってください。
※・吸引中タンクを大きく揺らしたり転倒させますと、フロートが吸引口を塞ぐ前に、タンク内の液体がヘッド部裏面の吸引口に侵入し故障の原因となります。その際はただちに作業を中断し、完全に乾くまで使用を控えてください。・吸引した液体が汚れていたり、混入物によってはタンク内大量の泡が発生することがあります。発生した泡はフロート作動前にヘッド部裏面の吸引口へ吸い込まれ、排気口から出てくることがあります。排気口からしぶきが出てきましたら、ただちに作業を中断し、完全に乾くまで使用を中止してください。・また泡の発生を抑えるために、タンク内にあらかじめ市販の消泡材などを投入してください。
※ヘッド部左右側面にモーター空冷用の吸気口と排気口があります。モーターの冷却に必要ですので、ヘッド部を覆うなど、吸排気口を塞がないでください。また、ヘッド外周囲に多量の粉塵やゴミが浮遊するような状況下では掃除機を作動させないでください。モーター冷却風取入の際に、粉塵等が侵入し、故障の原因となります。
※ヘッド頭頂部のハンドルにはコードを巻き付けて収納できます。(コードラップ機能)
※注意:コードの根元を強く曲げて収納しないでください。コードが内部で断線し、ショートするおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877957SVC-200PQS
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする