グリーンクロス
傘の横持ち防止標識
特徴
用途
傘の横持ちを抑制するために。
厚さ(mm)
1
表示
傘の横持ちは危険ですのでおやめください!
横(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65878779
6300076736
300
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65878788
6300076737
450
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください