グリーンクロス
JIS標識ピクトサイン 光警報装置(火災用)
特徴
用途
光警報装置(火災用)の設置のお知らせに。
厚さ(mm)
1
表示
光警報装置(火災用)
縦(mm)
300
横(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65878770
6300076735
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください