萩原工業
ターピー マットエコシート
再生原料25%使用したエコマーク取得品です。
景観へも配慮した色合いのシートです。
ブルーシート特有のテカリを抑えた「マット調」仕立てです。
用途
山間部や緑地帯、公園や観光地などの公共スペース、住宅街の作業現場に。
ピクニック、レジャー、キャンプ、運動会、お花見、花火大会に。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.18
エコマーク認定
認定
番手
#2500
引裂強度(N)
縦150 / 横100
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引張強度(N/5cm)
縦450 / 横350
エコマーク認定番号
25 118 006
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876889
ME3654NV
708-0894
マットネイビー
5.3
20
3.53
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876898
ME3654OD
708-0896
マットODグリーン
5.3
20
3.53
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876907
ME3654BK
708-0899
マットブラック
5.3
20
3.53
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876916
ME1827NV
708-0893
マットネイビー
2.6
10
1.71
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876925
ME1827OD
708-0892
マットODグリーン
2.6
10
1.71
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876941
ME1827BK
708-0887
マットブラック
2.6
10
1.71
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876950
ME2736NV
708-0897
マットネイビー
3.53
14
2.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876959
ME2736OD
708-0890
マットODグリーン
3.53
14
2.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876968
ME2736BK
708-0888
マットブラック
3.53
14
2.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876977
ME1818NV
708-0889
マットネイビー
1.7
8
1.71
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876986
ME1818OD
708-0898
マットODグリーン
1.7
8
1.71
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65876995
ME1818BK
708-0895
マットブラック
1.7
8
1.71
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください