グリーンクロス
ドアノブサイン 家にネコがいます サバトラ
特徴
用途
帰宅困難時のペットの救助に。
厚さ(mm)
1
表示
家にネコがいます 緊急時は救助をお願いします
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65878867
6300076745
ピンク
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65878971
6300076755
ベージュ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください