グリーンクロス
マグネット 施錠確認
特徴
用途
施錠の確認に。
厚さ(mm)
1
表示
施錠確認 鍵のかけ忘れにご注意ください
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65879820
6300076840
イエロー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879829
6300076841
ブラック
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください