曜日別特売

ターピー 耐候性大型土のうBLACK

ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業ターピー 耐候性大型土のうBLACK - 萩原工業

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。
長期仮設(3年)対応です。

用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876880J300KTNS
オープン
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする