曜日別特売

インナーシュラフ ネイビー

インナーシュラフ ネイビー - 万方商事インナーシュラフ ネイビー - 万方商事インナーシュラフ ネイビー - 万方商事

ふんわり柔らかで肌触り抜群!通気性・吸湿性に優れ、暖かくても蒸れない快適な寝具です。スナップボタンでシーツのめくれ防止、枕カバー付きで朝までぴったり。サイドスリットで出入りも楽々、ストレスフリーな安眠をお届けします。

用途秋冬は寝袋のインナーに。春夏はブランケット感覚でオールシーズンの使用に。付属品収納袋ネイビー寸法(cm)約214×75.5収納時寸法(cm)約27.5×22.5内容量1個
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、ほつれ/汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880791od566-ne
オープン
3,477
3,825(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする