パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。
内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。
M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
変形しにくい頑丈な作りとなっております。
内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結
材質鉄・亜鉛めっき、ゴム
幅(mm)15
厚さ(mm)1
高さ(mm)32~42
質量(g)24
奥行(mm)59
ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用
内径(mm)20~30
全質量(g)120
内容量1セット(5個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※本製品のクッションゴムは厚みが薄いため、過度な荷重や強い摩擦が加わると裂ける恐れがあります。取り付け・使用時には十分にご注意ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。