グリーンクロス
ドアノブサイン 投函禁止
特徴
用途
迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)
1
表示
投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)
192
横(mm)
75
フック寸法(mm)
Φ45
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65879856
6300076844
イエロー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879865
6300076845
ホワイト
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879881
6300076846
ブラック
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879890
6300076847
レッド
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください