グリーンクロス
マグネット 投函禁止
特徴
用途
迷惑な投函の抑制に。
厚さ(mm)
1
表示
投函禁止 悪質な場合は警察・広告主・所属団体に通報します。
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65879899
6300076848
イエロー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879908
6300076849
ホワイト
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879917
6300076850
ブラック
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65879926
6300076851
レッド
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください