ノー電19 3.5m

ノー電19 3.5m - PROMART(プロマート)ノー電19 3.5m - PROMART(プロマート)ノー電19 3.5m - PROMART(プロマート)

電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。
耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。
テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。
本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。

用途
鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。
オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。
電子機器・装置内部の測定に。
仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート【本体】ブルー【テープ】イエロー質量(g)160タイプ非導電メジャーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛繊維製巻尺JIS1級相当爪部固定爪耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65877930NND1935
オープン
6,580
7,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする