曜日別特売

多機能防災ラジオ レッド

多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事多機能防災ラジオ レッド - 万方商事

災害時に頼れる多機能防災ラジオです。FM/AM対応で情報収集が可能、スマホ充電切れの際も安心です。4WAY充電(乾電池・手回し・USB蓄電・ソーラー)に対応し、停電時でも使えます。LEDライトで懐中電灯として使用でき、SOS機能で周囲に助けを求められます。さらにモバイルバッテリー機能付きでスマホ充電も可能。PSE認証済みで安全性も確保。軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。付属品蓄電用USBケーブルType-C(約47cm)レッド周波数FM:76MHz~108MHz、AM:520kHz~1710kHzバッテリー容量(mAh)600 (3.7V)充電方式乾電池、手回し、USC蓄電、ソーラーアンテナ約11~41cm本体寸法(cm)約14×4×8内容量1個
注意
※付属のケーブルは蓄電用です。スマホ充電は別途でケーブルをご用意ください。携帯電話への充電は緊急時使用を想定しております。緊急時以外は純正の充電器を使用してください。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880678sg157-a-re
オープン
5,723
6,295(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする