曜日別特売

ビニール温室 140×140×195cm

ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事ビニール温室 140×140×195cm - 万方商事

冷たい雨や風、霜や害虫から植物を守る大型ビニール温室です。2段ラックで収納力抜群。丈夫な補強糸入りカバーで耐久性が向上しています。ロールアップ式ファスナーで温度調整も簡単にでき、小窓付きで通気性も良好です。

用途雨や風、霜や害虫からの植物保護用に。耐荷重(kg)網棚1段:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×195内容量1個
注意
※風の強い日は転倒するおそれがあります。風の当たらない所に移し、カバーを取り外してください。本製品は冬季の寒さや霜、風除け用で内部の温度を保つものではありません。改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期により予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880495gd001
オープン
16,277
17,905(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする