曜日別特売

ジェットボーイ CB-JB

ジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパンジェットボーイ CB-JB - シービージャパン

ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。
「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。
わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。
噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様
使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。
水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。
トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。

用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン質量(kg)2容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876295CB-JB
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする