曜日別特売

DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント

DJI Osmo セルフィースティック クランプマウント - DJIDJI Osmo セルフィースティック クランプマウント - DJIDJI Osmo セルフィースティック クランプマウント - DJIDJI Osmo セルフィースティック クランプマウント - DJI

Osmo モーターサイクル取り付けブラケット*と組み合わせれば、激しいスポーツシーンでの撮影ニーズに対応できます。でこぼこ道での撮影時、円形クランプデザインは、1/4インチネジの直接接続に比べて、自撮り棒をより安全で安定したアタッチメントを提供し、効果的に緩みを防ぎ、機器の安全を確保します。

セット内容Osmo セルフィースティック クランプマウント × 1、シリコンスペーサー質量(g)約53.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約52.7 × 46 × 30、約34.4 × 31 × 31内容量1個
注意
※使用する前に、すべての部品が緩まないようにしっかりと接続されていることを確認してください。
※Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック、Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック、Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック*に対応。
※セルフィースティックの伸縮しない部分への取り付けのみ対応。Osmo 70 cm インビジブル セルフィー スティックおよびOsmo 1.2 m インビジブル セルフィー スティックを柔らかいゴムのない場所に取り付ける場合は、付属のシリコンパッキンを使用してください。
※バイク撮影では、安定性と安全性を高めるため、自撮り棒の両端を固定するOsmoデュアルヘッドファスナークリップ*と組み合わせることをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658694357224122260
オープン
3,000
3,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする