DJI Osmo バイクリアマウントキット

DJI Osmo バイクリアマウントキット - DJIDJI Osmo バイクリアマウントキット - DJIDJI Osmo バイクリアマウントキット - DJIDJI Osmo バイクリアマウントキット - DJI

インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。
・Osmo Action バイク シートレール マウント
サイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約47.0 g
・バイクシートポスト クランプ アダプター マウント
サイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約30.0 g
・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケット
サイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約15.0 g
・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケット
サイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約18.2 g
・バイク用リアセルフィースティック固定クランプ
サイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約137.9 g
・Osmo 止めねじ
サイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約20.7 g
・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター
サイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約21.6 g
・ネジロックレンチ
サイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)
質量:約7.4 g

セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1内容量1セット
注意
※Osmo 360 スタンダードコンボにはインビジブル セルフィー スティックは同梱されておらず、別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658694517224121898
オープン
10,300
11,330(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする