曜日別特売

T字コネクタ付きケーブル メス

T字コネクタ付きケーブル メス - マリンテックT字コネクタ付きケーブル メス - マリンテックT字コネクタ付きケーブル メス - マリンテックT字コネクタ付きケーブル メス - マリンテック

シリコン製14AWGケーブル30cm付き!
小型で着脱しやすいT字コネクタ付き
ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!
・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き
・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!
・ケーブル長さ30cm
・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません

型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプメス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876460TC-30F
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする