曜日別特売

デジタル電圧計付きメインスイッチ

デジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチ - マリンテック

電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ
・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ
・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色
・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)
・表面取り付け用バックカバーは取り外し可
・取付方法
a. 表面取付
b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm
c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm
・1年保証

付属品取り付け用タッピングボルト 4本型式RS-DL許容電流(A)最大150/連続100ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77保証期間1年動作電圧(V)DC5-60内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876390RS-DL
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする