曜日別特売

マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 - マリンテック

多機能LCDデジタル顕微鏡!
回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!
コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも
・簡単操作
・本体は樹脂製・小型で軽量!
・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載
・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)
・PC接続対応(Windows/Mac)
・PCと接続することで写真撮影や録画可能
・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式
・バッテリー内蔵・室外使用可能
・USB Type-Cで充電可能
・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)
・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも
・SDカード(32GB)内蔵
・日本語対応
・1年保証

付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876347DMS-4.3
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする