曜日別特売

マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡

マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテックマイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 - マリンテック

本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー
高解像度7インチモニター付き
・簡単操作
・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製
・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載
・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)
・PC接続対応(Windows/Mac)
・PCと接続することで写真撮影や録画可能
・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載
・USB Type-Cで充電可能
・便利なリモコン付き
・日本語対応
・1年保証

用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876365DMS-7.0
21,100
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする