曜日別特売

蓄圧式ポータブルシャワー

蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック蓄圧式ポータブルシャワー - マリンテック
(1件のレビュー)

持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワー
キャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ
洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に
・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製
・軽量で持ち運びしやすいデザイン
・使い方簡単
・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可
・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!
・安全圧力弁装置付き
・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き
・ワンタッチホースコネクター付き
・5種類の予備パッキング付き
・肩掛けベルト付き
・大容量10L
・3mレザーホース付き
・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム
・屋外用のシャワーとしても最適
・5リットルタイプも選択可(準備中)
・1年保証

質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×650タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876356PSP-10
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: ダイヤコア穿孔
Flat建設業・工事業

リーズナブルだが商品はしっかりしている
また機会があったら購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする