防水スイッチ2P

防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック防水スイッチ2P - マリンテック

優れた防水性と防塵性!
屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ
船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど
防水・防塵に必要なアプリケーション!
・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き
・スイッチは共にDC仕様発光タイプ
・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
・防水等級IP68
・耐寒性/耐熱性
・ケーブル接続:ネジ式接続式
・スイッチ電流容量30A
・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能
・取付ネジ足付き
・1年保証

付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68内容量1式
注意
※本製品に適合するロッカースイッチはMBXシリーズとなります(WRSシリーズは適合しません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876399MBX-2HG
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする