タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ

タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ - イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ - イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ - イノベックス(旧日本ウェーブロック)

食品衛生法に適合したのれんシート。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

幅(mm)200厚さ(mm)2オレンジ透明タイプフラット長さ(m)30機能帯電防止・防虫食品衛生法適合品内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658763112mmx200mmx30m
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする