曜日別特売

冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ - 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ - 冨士電球工業

メタルハライドランプ(船上灯)!
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
・安定器を選ばない
・安全を最優先させた設計と品質。
・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
※本製品は安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。

型式FN-3QN(MAX)出力(W)3,000(定格)電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876469FN-3QN
38,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする