フロンガス検知器 eL-520

フロンガス検知器 eL-520 - プロステップ

主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!
放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。
誤反応が少なく、信頼性抜群。
検査成績書・校正証明書付きで安心。
軽量・電池式で持ち運びもラクラク!

その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876320EL520
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする