曜日別特売

アルミテープ(ツヤアリ)

アルミテープ(ツヤアリ) - 日東エルマテリアル
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65994385LM-102
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする