曜日別特売

304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具

304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 - bitstrong304ステンレス 10連配管サドルバンド 内径16mm 固定金具 - bitstrong

10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。
金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。
配管時の間隔は14mmとなります。
配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。

用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)350厚さ(mm)1.5シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)26取付穴10個取付間隔(mm)33内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※極端に力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※直接固定するため振動が配管に伝わりやすいので、ご注意下さい。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890609BS-XIN304SS-10SB1
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする