タイカライトプラスト-A(デルタ)

タイカライトプラスト-A(デルタ) - フィスコインターナショナル

無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材

用途
国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、
非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。
また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。
種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。
※こちらはデルタタイプです。
約50mm×約50mm×約350mm 12本入り(10kg)※形状は三角
内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65890408I0203A
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする