曜日別特売

通信用電力セット

通信用電力セット - フィスコインターナショナル

ソケットレンチセット4分角、スパナ・メガネレンチセット、首振りラチェットが揃った、通信業界の電力工事向けフルセットです。

用途
短絡防止絶縁工具
【セット内容】
絶縁ソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm
・絶縁ディープソケット(差込角12.7mm)10・13・17・19・24mm
・絶縁片口スパナ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm
・絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き) 10・13・17・19・24mm
・絶縁首振りラチェットレンチ 13・17・19mm
・絶縁プラスドライバー+2×150
・絶縁マイナスドライバーー6×150
・絶縁平刃ニッパー
・絶縁ヘキサビットソケット 408
・絶縁エクステンションバー(差込角12.7mm)75.5・150.5・250.5mm
・絶縁ラチェットハンドル4分 角 (RH-4ZRF)
・専用収納ケース
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65889909T2010F
オープン
579,800
637,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする